• Domov
  • Sveder Bosch diamantni M14 6mm 30mm 38mm
E-katalog

Sveder Bosch diamantni M14 6mm 30mm 38mm [2608599039]

ŠIFRA 2805142 EAN 3165140996594 Bosch 2608599039
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Bosch
  • Snemalni sistem: M14
  • Premer (mm): 6
  • Globina vrtanja (mm): 30
  • Skupna dolžina (mm): 38
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.