• Domov
  • Sveder Bosch diamantni M14 12mm 30mm 38mm
E-katalog

Sveder Bosch diamantni M14 12mm 30mm 38mm [2608599042]

ŠIFRA 2805144 EAN 3165140996624 Bosch 2608599042
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Bosch
  • Snemalni sistem: M14
  • Premer (mm): 12
  • Globina vrtanja (mm): 30
  • Skupna dolžina (mm): 38
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.