E-katalog
Stropni nosilec z navar.ploščo Obo Bettermann C21 K 30 FT z navarjeno ploščo C-profil 300mm 41mm 21mm Vroče cinkano [6342752 - C21 K 30 FT]
ŠIFRA 2798270
EAN 4012196474561
Obo Bettermann
6342752 - C21 K 30 FT
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: C-profil
- Dolžina (mm): 300
- Širina profila (mm): 41
- Višina profila (mm): 21
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.