E-katalog
Stropni nosilec kabel. police Obo Bettermann TPB 100 A2 100mm 116mm Inox drugo [6357516 - TPB 100 A2]
ŠIFRA 2750451
EAN 4012195523673
Obo Bettermann
6357516 - TPB 100 A2
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 100
- Višina (mm): 116
- Material: Nerjaveče jeklo
- Površinska obdelava: Drugo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.