• Domov
  • Stropni nosilec kabel. police Obo Bettermann MAH 35 300 FS 295mm 300mm 35mm jeklo Neprekinjeno pocinkano
E-katalog

Stropni nosilec kabel. police Obo Bettermann MAH 35 300 FS 295mm 300mm 35mm jeklo Neprekinjeno pocinkano [6358694 - MAH 35 300 FS]

ŠIFRA 2750067 EAN 4012195364085 Obo Bettermann 6358694 - MAH 35 300 FS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Dolžina (mm): 295
  • Širina (mm): 300
  • Višina (mm): 35
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.