• Domov
  • Stropni nosilec kabel. police Elba ESG 1000mm 40mm Jeklo, pocinkano
E-katalog

Stropni nosilec kabel. police Elba ESG 1000mm 40mm Jeklo, pocinkano [410004- - ESG-1000]

ŠIFRA 1110912 EAN 3838629107971 ELBA 410004- - ESG-1000
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Dolžina (mm): 1000
  • Širina (mm): 40
  • Material: Jeklo, pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.