• Domov
  • Stik./tipalo - konektor+kabel IFM M12 5P Ž ravni 20m PUR
E-katalog

Stik./tipalo - konektor+kabel IFM M12 5P Ž ravni 20m PUR [EVC083 - ADOGH040MSS0020H04]

ŠIFRA 2763074 EAN 3838629465453 IFM ELECTRONIC si EVC083 - ADOGH040MSS0020H04
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IFM
  • Vrsta električnega priključka, na strani: M12
  • Število polov (P): 5
  • Tip kontakta vtiča, na terenski strani: Ženski (vodilo)
  • Položaj vstopa kabla, stran - zunaj: Ravna
  • Dolžina kabla (m): 20
  • Material kabelskega ovoja: PUR (poliuretan)
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.