• Domov
  • Stik./tipalo - konektor+kabel FBS M8 3P Ž ravni 2m PVC
E-katalog

Stik./tipalo - konektor+kabel FBS M8 3P Ž ravni 2m PVC [3R08 002 PVC/F]

ŠIFRA 1118604 EAN 3831054909301 FBS ELEKTRONIK 3R08 002 PVC/F
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FBS
  • Vrsta električnega priključka, na strani: M8
  • Število polov (P): 3
  • Tip kontakta vtiča, na terenski strani: Ženski (vodilo)
  • Položaj vstopa kabla, stran - zunaj: Ravna
  • Dolžina kabla (m): 2
  • Material kabelskega ovoja: PVC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.