• Domov
  • Stik./tipalo - konektor x 2 IFM M12 M M12 Ž 4P 10m
E-katalog

Stik./tipalo - konektor x 2 IFM M12 M M12 Ž 4P 10m [EVC494 - VDOGH030MSS0015H03S*]

ŠIFRA 2782565 EAN 3838629728268 IFM ELECTRONIC si EVC494 - VDOGH030MSS0015H03S*
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IFM
  • Zasnova električni priključek, notranja stran: M12
  • Tip kontaktnega vtiča, notranja stran: Moški (vtič)
  • Zasnova električnega priključka na zunanji strani: M12
  • Narava vtiča stik, zunaj: Ženski (vodilo)
  • Število polov (P): 4
  • Dolžina povezovalnega kabla (mm): 10
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.