• Domov
  • Stikalo PLANA VGR. MENJALNO BE 16A 1M
E-katalog

Stikalo PLANA VGR. MENJALNO BE 16A 1M [14005 - VIM14005]

ŠIFRA 2648423 EAN 8007352106444 VIMAR 14005 - VIM14005
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PLANA
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Vrsta vezave: Menjalno stikalo
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivni tok (A): 16
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.