• Domov
  • Stikalo OMEGA P/O NAVADNO BE 10A IND
E-katalog

Stikalo OMEGA P/O NAVADNO BE 10A IND [615475]

ŠIFRA 2762436 EAN 3838959084416 ELEKTROMATERIAL 615475
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: OMEGA
  • Način montaže: Podometno
  • Vrsta vezave: Navadno stikalo
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivni tok (A): 10
  • Osvetlitev: Indikator
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.