• Domov
  • Stikalo ARKE VGR. Drsno 0-1-2-3 BE 6A 1M
E-katalog

Stikalo ARKE VGR. Drsno 0-1-2-3 BE 6A 1M [19095.B - VIM19095.B]

ŠIFRA 2650670 EAN 8007352455399 VIMAR 19095.B - VIM19095.B
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ARKE
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Vrsta vezave: Drsno 0-1-2-3
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivni tok (A): 6
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.