E-katalog
Stikalna omara I SPACIAL CRN 1200mm 600mm 400mm jeklo brez montažne plošče 1vrata IP66 siva RAL 7035 Steklena vrata [NSYCRN126400T]
ŠIFRA 2811856
EAN 3606485891347
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCRN126400T
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SPACIAL CRN
- Višina (mm): 1200
- Širina (mm): 600
- Globina (mm): 400
- Material: Jeklo
- Z montažno ploščo: brez montažne plošče
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.