E-katalog
Stikalna omara I LEGRAND 1860mm 800mm 460mm Poliester 1vrata IP66 siva RAL 7035 [036287]
ŠIFRA 2610255
EAN 3245060362874
LEGRAND
036287
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: LEGRAND
- Višina (mm): 1860
- Širina (mm): 800
- Globina (mm): 460
- Material: Poliester
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.