• Domov
  • Stikalna omara I Elba 2100mm 600mm 400mm kovina z montažno ploščo
E-katalog

Stikalna omara I Elba 2100mm 600mm 400mm kovina z montažno ploščo [ORP062141 - ORP 6214]

ŠIFRA 2762429 EAN 3830055880633 ELBA ORP062141 - ORP 6214
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Višina (mm): 2100
  • Širina (mm): 600
  • Globina (mm): 400
  • Material: kovinski
  • Z montažno ploščo: z montažno ploščo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.