• Domov
  • Stikalna omara I Elba 1400mm 750mm 300mm Inox
E-katalog

Stikalna omara I Elba 1400mm 750mm 300mm Inox [ONM0611 - ONM 061]

ŠIFRA 2801935 EAN 3838629755295 ELBA ONM0611 - ONM 061
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Višina (mm): 1400
  • Širina (mm): 750
  • Globina (mm): 300
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.