• Domov
  • Stikalna omara I Elba 1000mm 750mm 300mm Inox
E-katalog

Stikalna omara I Elba 1000mm 750mm 300mm Inox [ONM 0311 - 750x1000x300]

ŠIFRA 2794826 EAN 3838629747863 ELBA ONM 0311 - 750x1000x300
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Višina (mm): 1000
  • Širina (mm): 750
  • Globina (mm): 300
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.