• Domov
  • Stikalna omara I 1200mm 800mm 250mm Inox z montažno ploščo 1vrata
E-katalog

Stikalna omara I 1200mm 800mm 250mm Inox z montažno ploščo 1vrata [800x1200x250]

ŠIFRA 2806410 EAN 3838629802746 Drugi proizv. 800x1200x250
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Višina (mm): 1200
  • Širina (mm): 800
  • Globina (mm): 250
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Z montažno ploščo: z montažno ploščo
  • Število vrat (vrata): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.