E-katalog
Stikalna elektro omara E THALASSA PLA 1250mm 500mm 320mm Poliester brez montažne plošče 1vrata IP54 siva RAL 7035 [NSYPLAZ1253G - PLAZ]
ŠIFRA 2805959
EAN 3606480775673
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYPLAZ1253G - PLAZ
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: THALASSA PLA
- Višina (mm): 1250
- Širina (mm): 500
- Globina (mm): 320
- Material: Poliester
- Z montažno ploščo: brez montažne plošče
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.