E-katalog
Stikalna elektro omara E THALASSA PLA 1250mm 1250mm 320mm Poliester brez montažne plošče 2vrata IP65 siva RAL 7035 [NSYPLA12123G - Thalassa PLA]
ŠIFRA 2806108
EAN 3606480774553
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYPLA12123G - Thalassa PLA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: THALASSA PLA
- Višina (mm): 1250
- Širina (mm): 1250
- Globina (mm): 320
- Material: Poliester
- Z montažno ploščo: brez montažne plošče
- Število vrat (vrata): 2
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.