E-katalog
Stikalna elektro omara E PREBIL PS 2 okni 3 točkovno 770mm 530mm 320mm Poliester z montažno ploščo 1vrata IP43 siva RAL 7035 [PS 5 NT /2 KPL - PS5NT/2KPL]
ŠIFRA 2779174
EAN 3831105204522
PREBIL PLAST
PS 5 NT /2 KPL - PS5NT/2KPL
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PREBIL
- Višina (mm): 770
- Širina (mm): 530
- Globina (mm): 320
- Material: Poliester
- Z montažno ploščo: z montažno ploščo
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP43
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.