E-katalog
Stikalna elektro omara E PREBIL PLAST PS BO 3 točkovno + Podstavek 1000mm 770mm 320mm PVC z montažno ploščo 1vrata RAL 7036 [PS4NT/0 + Podstavek - PS 4 NT/0 - Podstavk]
ŠIFRA 2802025
EAN 3831105204836
PREBIL PLAST
PS4NT/0 + Podstavek - PS 4 NT/0 - Podstavk
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PREBIL PLAST
- Višina (mm): 1000
- Širina (mm): 770
- Globina (mm): 320
- Material: Umetna masa
- Z montažno ploščo: z montažno ploščo
- Število vrat (vrata): 1
- RAL številka: RAL 7036
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.