• Domov
  • Stikalna elektro omara E PREBIL PLAST PS 2 okni 3 točkovno s podstavkom 1000mm 550mm 320mm PVC 1vrata
E-katalog

Stikalna elektro omara E PREBIL PLAST PS 2 okni 3 točkovno s podstavkom 1000mm 550mm 320mm PVC 1vrata [04-018 - PS 3 NT/2+podstavek]

ŠIFRA 2744609 EAN 3831105204782 PREBIL PLAST 04-018 - PS 3 NT/2+podstavek
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PREBIL PLAST
  • Višina (mm): 1000
  • Širina (mm): 550
  • Globina (mm): 320
  • Material: Umetna masa
  • Število vrat (vrata): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.