• Domov
  • Stikalna elektro omara E PREBIL PLAST N/O 2 okni 900mm 450mm 190mm PVC z montažno ploščo 2vrata IP43 RAL 7036
E-katalog

Stikalna elektro omara E PREBIL PLAST N/O 2 okni 900mm 450mm 190mm PVC z montažno ploščo 2vrata IP43 RAL 7036 [PMO3KN - PMO 3 K/2 N]

ŠIFRA 2753207 EAN 3831105201316 PREBIL PLAST PMO3KN - PMO 3 K/2 N
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PREBIL PLAST
  • Višina (mm): 900
  • Širina (mm): 450
  • Globina (mm): 190
  • Material: Umetna masa
  • Z montažno ploščo: z montažno ploščo
  • Število vrat (vrata): 2
  • Zaščitna stopnja (IP): IP43
  • RAL številka: RAL 7036
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.