E-katalog
Stikalna elektro omara E PREBIL PLAST 940mm 900mm 190mm PVC z montažno ploščo 4vrata PS 2 okni levo [PMO3KDPS 2 okna levo - PMO 3K D PS]
ŠIFRA 2735072
EAN 3838629776801
PREBIL PLAST
PMO3KDPS 2 okna levo - PMO 3K D PS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PREBIL PLAST
- Višina (mm): 940
- Širina (mm): 900
- Globina (mm): 190
- Material: Umetna masa
- Z montažno ploščo: z montažno ploščo
- Število vrat (vrata): 4
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.