• Domov
  • Stikalna elektro omara E Elba 1400mm 750+750mm 190mm PP/RF
E-katalog

Stikalna elektro omara E Elba 1400mm 750+750mm 190mm PP/RF [OPRXX12 po naročilu - OPR po naročilu]

ŠIFRA 2743931 EAN 3838629072149 ELBA OPRXX12 po naročilu - OPR po naročilu
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Višina (mm): 1400
  • Širina (mm): 750+750
  • Globina (mm): 190
  • Material: PP/RF
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.