• Domov
  • Stenski ventilator VORTICE fi 450mm 400V 5187m3/h
E-katalog

Stenski ventilator VORTICE fi 450mm 400V 5187m3/h [42308 - A-E 454 T]

ŠIFRA 2795299 EAN 8010300423081 VORTICE 42308 - A-E 454 T
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VORTICE
  • Nazivna velikost (mm): fi 450
  • Nazivna napetost (V): 400
  • Količina pretoka zraka (m3/h): 5187
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.