• Domov
  • Stanovanjski ventilator VORTICE odvodni avtomatik fi 230mm 230V BE IPX4 PVC 700/370m3/h
E-katalog

Stanovanjski ventilator VORTICE odvodni avtomatik fi 230mm 230V BE IPX4 PVC 700/370m3/h [12455 - V 230/9" AR LL S]

ŠIFRA 2796566 EAN 8010300124551 VORTICE 12455 - V 230/9" AR LL S
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VORTICE
  • Izvedba: odvodni
  • Izvedba sestave: avtomatik
  • Nazivna velikost (mm): fi 230
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Barva: v beli barvi
  • Zaščitna stopnja (IP): IPX4
  • Material ohišja: Umetna masa
  • Količina pretoka zraka (m3/h): 700/370
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.