E-katalog
Stanovanjska omarica ECG P/O BE 2vrst 14M 346mm 442mm 87mm IP40 [001101184 - ECG28PO]
ŠIFRA 2805135
EAN 3838895736028
ETI
001101184 - ECG28PO
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ECG
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 2
- Širina v številu modularnih razmakov: 14
- Širina (mm): 346
- Višina (mm): 442
- Globina (mm): 87
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.