• Domov
  • Spojni element parapet. kanala Elba 72mm 161mm Al
E-katalog

Spojni element parapet. kanala Elba 72mm 161mm Al [A614720 - AT 161/72]

ŠIFRA 2748361 EAN 3830022077172 ELBA A614720 - AT 161/72
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Višina (mm): 72
  • Širina: 161
  • Material: Aluminij
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.