E-katalog
Spiralna zaščitna cev nVent ERIFLEX Zaščitno nosilna cev ZIPFLEX 8mm PVC polipropilen ČR 140ST.C brezhalogen. 100m [554880 - ZFX100M8MMBK]
ŠIFRA 2735082
EAN 3479775548807
ERICO EUROPE
554880 - ZFX100M8MMBK
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: nVent ERIFLEX
- Izvedba: Zaščitno nosilna cev
- Nominalni premer (mm): 8
- Material: Umetna masa
- Barva: Črna
- Temperatura delovanja (ST.C): 140
- Brezhalogensko: brezhalogen.
- Dolžina: 100
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.