• Domov
  • Spajkalna žica TIN64-1,5/0020P 1,5mm 20g
E-katalog

Spajkalna žica TIN64-1,5/0020P 1,5mm 20g [TIN64-1,5/0020P]

ŠIFRA 1141720 EAN 3831031723630 Drugi proizv. TIN64-1,5/0020P
Spajkalna žica 1,5mm 20g TIN64-1,5/0020P
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Premer (mm): 1,5
  • Masa (g): 20
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.