• Domov
  • SN varovalka VV VVT-D3 24kV/31,5A 53 31,5A 24kV 537mm 53mm
E-katalog

SN varovalka VV VVT-D3 24kV/31,5A 53 31,5A 24kV 537mm 53mm [004252511 - VVT-D3 24kV/31,5A 53]

ŠIFRA 2811487 EAN 3838895910237 ETI 004252511 - VVT-D3 24kV/31,5A 53
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VV
  • Nazivni tok (A): 31,5
  • Nazivna napetost (kV): 24
  • Dolžina (mm): 537
  • Premer (mm): 53
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.