• Domov
  • SN varovalka VV VVC3 24kV/6,3A 6,3A 24kV 442mm 53mm
E-katalog

SN varovalka VV VVC3 24kV/6,3A 6,3A 24kV 442mm 53mm [004250006 - VVC3 24kV/6,3A]

ŠIFRA 2811529 EAN 3838895917793 ETI 004250006 - VVC3 24kV/6,3A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VV
  • Nazivni tok (A): 6,3
  • Nazivna napetost (kV): 24
  • Dolžina (mm): 442
  • Premer (mm): 53
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.