• Domov
  • SN varovalka VV VVC3 24kV/63A 537 63A 24kV 537mm 68mm
E-katalog

SN varovalka VV VVC3 24kV/63A 537 63A 24kV 537mm 68mm [004250515 - VVC3 24kV/63A 537]

ŠIFRA 2811552 EAN 3838895918790 ETI 004250515 - VVC3 24kV/63A 537
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VV
  • Nazivni tok (A): 63
  • Nazivna napetost (kV): 24
  • Dolžina (mm): 537
  • Premer (mm): 68
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.