• Domov
  • SN varovalka VV VVC3 12kV/160A 160A 12kV 292mm 83,5mm
E-katalog

SN varovalka VV VVC3 12kV/160A 160A 12kV 292mm 83,5mm [004230019 - VVC3 12kV/160A]

ŠIFRA 2811508 EAN 3838895915768 ETI 004230019 - VVC3 12kV/160A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VV
  • Nazivni tok (A): 160
  • Nazivna napetost (kV): 12
  • Dolžina (mm): 292
  • Premer (mm): 83,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.