• Domov
  • SN varovalka VV 63A 12kV 292mm 53mm
E-katalog

SN varovalka VV 63A 12kV 292mm 53mm [004230015 - VVC3 12kV/63A]

ŠIFRA 2804170 EAN 3838895915652 ETI 004230015 - VVC3 12kV/63A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VV
  • Nazivni tok (A): 63
  • Nazivna napetost (kV): 12
  • Dolžina (mm): 292
  • Premer (mm): 53
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.