• Domov
  • SN varovalka VV 160A 12kV 292mm 85mm
E-katalog

SN varovalka VV 160A 12kV 292mm 85mm [004231119 - VVA3]

ŠIFRA 2809516 EAN 3838629816958 ETI 004231119 - VVA3
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VV
  • Nazivni tok (A): 160
  • Nazivna napetost (kV): 12
  • Dolžina (mm): 292
  • Premer (mm): 85
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.