• Domov
  • SN varovalka VV 125A 12kV 292mm 53mm
E-katalog

SN varovalka VV 125A 12kV 292mm 53mm [004230018 - VVC3 12kV/125A]

ŠIFRA 2804169 EAN 3838895915744 ETI 004230018 - VVC3 12kV/125A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VV
  • Nazivni tok (A): 125
  • Nazivna napetost (kV): 12
  • Dolžina (mm): 292
  • Premer (mm): 53
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.