• Domov
  • Skala za vgradni instrument FQ0207 X/5A SK: 0-75A 96mm 96mm
E-katalog

Skala za vgradni instrument FQ0207 X/5A SK: 0-75A 96mm 96mm [S: FQ0207 75A - FQ0207 75/5A]

ŠIFRA 2764544 EAN 3838629660056 ISKRA S: FQ0207 75A - FQ0207 75/5A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FQ0207
  • Nominalna končna vrednost lestvice: Označitev skale
  • Širina merilne lestvice (mm): 96
  • Višina merilne lestvice (mm): 96
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.