• Domov
  • Senzor gibanja za vgradnjo CREO 120st. 3-250W 230V BE P/O
E-katalog

Senzor gibanja za vgradnjo CREO 120st. 3-250W 230V BE P/O [775772]

ŠIFRA 2742961 EAN 3414971010918 LEGRAND 775772
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CREO
  • Vodoravni kot pokritosti (st.): 120
  • Max. vklopna moč (W): 3-250
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Barva: v beli barvi
  • Način montaže: Podometno
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.