• Domov
  • Ročno orodje, pribor Bosch L-BOX, ABS (ohišje) 1600A012G0 442mm 357mm 151mm 25kg
E-katalog

Ročno orodje, pribor Bosch L-BOX, ABS (ohišje) 1600A012G0 442mm 357mm 151mm 25kg [1600A012G0 - L-BOX]

ŠIFRA 2767244 EAN 3165140917421 Bosch 1600A012G0 - L-BOX
Bosch L-Boxx 136, nov model
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Bosch
  • Dolžina (mm): 442
  • Višina (mm): 357
  • Globina (mm): 151
  • Nosilnost (kg): 25
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.