E-katalog
Razdelilnik ETI pribor Razdelilni blok DIN 50mm 65mm 42mm 125A, 2x (5x 1,5-6mm2 + 2x 6-16mm2) [001102300 - EDB-207]
ŠIFRA 2783476
EAN 3838895633303
ETI
001102300 - EDB-207
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ETI
- Izvedba: pribor
- Način montaže: DIN
- Višina (mm): 50
- Širina (mm): 65
- Globina (mm): 42
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.