E-katalog
Profil Obo Bettermann CL2712UP2000FT 2000mm 27mm 12,5mm 2mm C-profil jeklo Vroče cinkano [1109022 - CL2712UP2000FT]
ŠIFRA 2749294
EAN 4012195041474
Obo Bettermann
1109022 - CL2712UP2000FT
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Dolžina (mm): 2000
- Širina (mm): 27
- Višina (mm): 12,5
- Debelina materiala (mm): 2
- Oblika Profila: C-profil
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.