E-katalog
Pritrdilna sponka Obo Bettermann TKS 213-32 vijak 2mm 28mm jeklo [1484826 - TKS 213-32]
ŠIFRA 2749681
EAN 4012195146056
Obo Bettermann
1484826 - TKS 213-32
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Način pritrditve: vijak
- Primerna je za debelo prirobnico (mm): 2
- Cev / premer kabla (mm): 28
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.