E-katalog
Pritrdilna sponka nVent CADDY J2 Sponka 4-6,5mm 7mm jeklo [171590 - J2]
ŠIFRA 2805902
EAN 8711893715941
ERICO EUROPE
171590 - J2
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: nVent CADDY
- Način pritrditve: Sponka
- Primerna je za debelo prirobnico (mm): 4-6,5
- Cev / premer kabla (mm): 7
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.