• Domov
  • Pritrdilna ploščica Hellermanntyton KR8G5-E/TFE -BU 24,8mm 14,3mm 12,1mm do 8,3mm Vijačiti in zakovičiti fi: 6,5mm drugo -80 do 170ST.C MO
E-katalog

Pritrdilna ploščica Hellermanntyton KR8G5-E/TFE -BU 24,8mm 14,3mm 12,1mm do 8,3mm Vijačiti in zakovičiti fi: 6,5mm drugo -80 do 170ST.C MO [151-00654 - KR8G5-E/TFE -BU]

ŠIFRA 2796469 EAN 4944387953183 Hellermanntyton 151-00654 - KR8G5-E/TFE -BU
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Dolžina (mm): 24,8
  • Širina (mm): 14,3
  • Višina (mm): 12,1
  • Primerno za kabelske vezice širine do (mm): do 8,3
  • Način pritrditve: Vijačiti in zakovičiti
  • Premer vgradne luknje (mm): fi: 6,5
  • Kakovost materiala: Drugo
  • Delovna temperatura (ST.C): -80 do 170
  • Barva: Modra
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.