• Domov
  • Pritrdilna ploščica Hellermanntyton CTM0-PA66-BK 14,7mm 9,4mm 6,9mm do:5,0mm za vijak M3(#6)
E-katalog

Pritrdilna ploščica Hellermanntyton CTM0-PA66-BK 14,7mm 9,4mm 6,9mm do:5,0mm za vijak M3(#6) [151-30300 - CTM0-PA66-BK]

ŠIFRA 2792241 EAN 4031026545479 Hellermanntyton 151-30300 - CTM0-PA66-BK
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Dolžina (mm): 14,7
  • Širina (mm): 9,4
  • Višina (mm): 6,9
  • Primerno za kabelske vezice širine do (mm): do:5,0
  • Način pritrditve: za vijak M3(#6)
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.