• Domov
  • Priključni kabel Napajalni 220V, C13, črn 0,3m
E-katalog

Priključni kabel Napajalni 220V, C13, črn 0,3m [16651N]

ŠIFRA 2811426 EAN 3838629768912 Digitus 16651N
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Dolžina (m): 0,3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.