• Domov
  • Priključna vrvica H05VV-F kotni vtikač schuko, 16A, ČR 3X1,5mm2 3m 7mm/30mm
E-katalog

Priključna vrvica H05VV-F kotni vtikač schuko, 16A, ČR 3X1,5mm2 3m 7mm/30mm [H05VV-F 3x1,5mm/3m č]

ŠIFRA 2798244 EAN 3831031712214 Drugi proizv. H05VV-F 3x1,5mm/3m č
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Priklop 1: kotni vtikač
  • Priklop 2: schuko, 16A, ČR
  • Število žil: 3
  • Nominalni presek vodnikov (mm2): 1,5
  • Dolžina (m): 3
  • Plašč kabla: 7mm/30mm
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.